リングファイルBF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 79839718 品番 602BFPINK
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

見開きがよく閲覧がしやすい丈夫な貼り表紙のリングファイルです。
差し替え背見出しスクエアパターン付きです。
とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるDリング式です。
再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。
穴間隔80mm

トラスコ品番130-3883 材質再生紙(表紙芯材)、貼表紙:オレフィン素材 ピンク サイズA4タテ型 高さ(mm)307 タイプA4タテ型 規格A4 背幅(mm)29 縦(mm)307 横(mm)244 収納枚数(枚)140 内径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする