リングバインダ-BF

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 79839770 品番 669BFGRAY
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

大切な書類の整理・保管におすすめのロックリング式ファイルです。
耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプです。
とじ具はダブルロックリング式です。
差し替え全面片ワイド背見出し、裏面はスクエアパターン付きです。
再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。
注意:リフィルは入っておりません。

トラスコ品番129-9146 材質貼表紙:オレフィン素材、再生紙(表紙芯材) グレー サイズA4タテ型 高さ(mm)285 種類多穴リングファイル 背幅(mm)51 穴数30 リング内径(Φmm)32 縦(mm)317 横(mm)54 収納枚数(枚)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
取説のファイル化
建設業・工事業

PDFでしか提供されない設備が多いので、現場に配置すべく紙媒体化。
そのままでは使い難いのでファイル化。
普通に使える。

2025-07-10
用途:
書類の整理
大進ラベル印刷株式会社 様

他のECサイトでは高額になっていることが多いので、リピート購入にとても助かってます。

2025-02-18
用途:
書類の整理
株式会社GOTCHA SMILE 様 (医療・福祉・介護関連業)

ポケットファイルで自立するバインダーが中々なく、こちらの商品が優れていると思います。

2024-09-17
用途:
事務所内
鉱業

事務所内の電子機器等の説明書を入れておくために購入。以前別用途で購入したものが余っていてそれをつかったら大変使いやすく、重さでだれることもなく良いです。

2025-04-20
用途:
書類の整理
有限会社ラムダ 様 (不動産業)

普段あまり見かけないのでファイルが目立つかなと色をピンク色を頼んだのですが思った色合いとは違っていて残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする