B8553013 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー) 79839780

B8553013 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー) 79839780
B8553013 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー) 79839780
B8553013 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー) 79839780
B8553013 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー) 79839780
B8553013 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー) 79839780
B8553013 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー) 79839780
B8553013 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー) 79839780

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック&ホワイト
内容量1個注文コード79839780品番B8553013
在庫数量:残り27点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,990
販売価格(税別)
¥2,718

かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。
優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器にフルスピード充電が可能です。

対応機種
スマートフォン:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、Galaxy S24/AS23シリーズ 他、Google Pixel 9/8/7 シリーズ他、タブレット端末:iPad (第10世代)/iPad Air (第6世代)/iPad Pro (第7世代)
ノートPC:MacBook Air (2024/2023/2022/2020)/MacBook Pro (2024/2023/2022/2021)、Lenovo Yoga 14s/Lenovo ThinkPad X1 他
HP Spectre 他
色
ブラック&ホワイト
出力(W)
240
ケーブル長(m)
約1.8
コネクタ形状
USB-C
データ転送速度
最大480Mbps
適合用途
充電用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする