※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトム
アトムの 防護服・保護服・特殊服
アトムの 腕カバー
ナイロン腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79839919
品番
313ANG
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
汚れや日差しから腕、袖口を守ります。
用途
果樹収穫
農作業
園芸作業
清掃など
トラスコ品番
857-1551
材質
ナイロン
色
黒
サイズ
フリー
タイプ
手首ジャージ
横幅(mm)
18±0.5
全長(cm)
36±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口幅(cm)
8±0.5
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。