曜日別特売
A83570A0 Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) Anker(アンカー) 79840008

A83570A0 Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) Anker(アンカー) 79840008
A83570A0 Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) Anker(アンカー) 79840008
A83570A0 Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) Anker(アンカー) 79840008
A83570A0 Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) Anker(アンカー) 79840008
A83570A0 Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) Anker(アンカー) 79840008
A83570A0 Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) Anker(アンカー) 79840008

Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79840008品番A83570A0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,790
販売価格(税別)
2,536

5つのポートを1つに:4K (30Hz) 対応のHDMIポート1つ、USB-Aポート3つUSB PD対応USB-Cポート1つを備えており合計5台の機器へ同時接続が可能です。
パススルー急速充電:ハブとして使用しながらお使いのノートPCに最大90Wまでの高出力でパススルー充電が可能です。(
90Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです)
高速データ転送:データ転送用USB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。
高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz)の鮮明な画像出力が可能です。

グレーサイズ約120 × 30 × 12mm (ケーブル:約25cm)質量(g)約56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする