USBポートハブ
ポート不足を解消!
差し込み口が4つあるので安心!
ケーブルフリーで取り付け可能。
スタイリッシュなスリムタイプ
- 質量(g)
- 13
- ポート数
- 4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 92×27×7
- 素材
- アルミ合金
- USB
- USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×3
- 内容量
- 1台
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応]フリーダム税込¥2,088¥1,898
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥8,688¥7,898カテゴリ



























