曜日別特売

Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI)

Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (5-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)

5つのポートを1つに:4K (30Hz) 対応のHDMIポート1つ、USB-Aポート3つUSB PD対応USB-Cポート1つを備えており合計5台の機器へ同時接続が可能です。
パススルー急速充電:ハブとして使用しながらお使いのノートPCに最大90Wまでの高出力でパススルー充電が可能です。(
90Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです)
高速データ転送:データ転送用USB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。
高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz)の鮮明な画像出力が可能です。

グレーサイズ約120 × 30 × 12mm質量(g)約56ポート数5ケーブル長(mm)約250インターフェイス-アップストリームUSB-Cインターフェイス-ダウンストリームHDMI、USB-A 2.0×2、USB-A 3.0、USB-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840008A83570A0
オープン
2,536
2,790(税込)
当日出荷
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする