曜日別特売
BXC-2MAHN-5-KB ボックス型AHDワンケーブルカメラ[5年保証] ケービデバイス 79840620

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックス型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79840620
品番
BXC-2MAHN-5-KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
AHD/アナログ 出力切替付。

付属品
取扱説明書,L型六角レンチ(フランジバック調整用)
仕様
●SENS UP:オフ/×2~×32●プライバシーマスク:オフ/オン(最大16箇所)●撮像角度:ワイド端 水平:約 105° / 垂直:約 55 °、テレ端 水平:約 32 ° / 垂直:約 18 °●画像反転:オフ/水平反転/垂直反転/180°回転●調整用モニター出力:BNC●電子シャッター:オート,1/30~1/30,000秒,FLK
質量(g)
約290(レンズ含む)
電源電圧
デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C/CC-4AHR/CC-8AHR)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)
対応
ワイドダイナミックレンジ:(WDR)〇、逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR、AGC:○(レベル調整可)、フリッカレス:〇、デイ&ナイト:オート/カラー固定/白黒固定切替、切替レベル調整可
有効画素数
1920×1080(約200万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71.5×57×148(レンズ含む)
消費電力(mA)
DC12V入力使用時:最大180
総画素数
1945×1109(約216万画素)
焦点距離(mm)
f2.7~13.5
入力端子
【DC12V】2Pプッシュロック端子台
同期方式
内部同期
撮像素子
1/2.8型CMOSセンサ(SONY)
ホワイトバランス
オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
動作温度(℃)
-10~+50
動作湿度(%)
0~85(ただし結露なきこと)
出力端子
BNC
F値
F1.6~F3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
3C-2V:最大250、5C-2V:最大450
最低被写体照度(Lux)
カラー:0.05/モノクロ:0.003(初期設定)
フレームレート
30fps(1080p)
走査方式
プログレッシブ
レンズマウント
CSマウント
映像出力
AHD/CVBS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする