曜日別特売
IRB-2MAHN-5-KB 屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ[5年保証] ケービデバイス 79840629

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79840629
品番
IRB-2MAHN-5-KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
AHD/アナログ 出力切替付。

仕様
●SENS UP:オフ/オート(x2~x32)●ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可●プライバシーマスク:オフ/オン 切替 16エリア●撮像角度:ワイド端 水平:約 101 ° / 垂直:約 52 °、テレ端 水平:約 33 ° / 垂直:約 19 °●画像反転:オフ/水平反転/垂直反転●調整用モニター出力:BNCジャック(付属のケーブルで変換)●赤外線投光器(投光角度):約75°●電子シャッター:オート,1/30~1/30,000秒,FLK
質量(g)
約1100(カメラ本体:約810 / 配線BOX:約290
外形寸法(mm)
Φ101×D307×H105(配線Box装着時)
電源電圧
デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C/CC-4AHR/CC-8AHR) より給電(BNC)、DC12V(DCジャック)
対応
ワイドダイナミックレンジ:(WDR)〇、逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR、AGC:〇(レベル調整可)、フリッカレス:〇、デイ&ナイト:オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可
有効画素数
1920×1440 (約200万画素)
消費電力(mA)
DC12V入力使用時:最大480
総画素数
1945×1109 (約216万画素)
焦点距離(mm)
2.8~12(電動ズームレンズ)
入力端子
【DC12V】DCジャック
同期方式
内部同期
撮像素子
1/2.8型CMOSセンサー (SONY)
ホワイトバランス
オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
動作温度(℃)
-10~+50
動作湿度(%)
0~85(ただし結露なきこと)
出力端子
BNC
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
3C-2V:最大250、5C-2V:最大450
最低被写体照度(Lux)
カラー:0.05/モノクロ:0(赤外線投光時)
フレームレート
30fps(1080p)
赤外線投光距離
赤外線投光器:45m
走査方式
プログレッシブ
映像出力
AHD/CVBS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする