SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の タップ・ダイス
SK(新潟精機)の タップ
SK(新潟精機)の ポイントタップ
六角軸ポイントタップ 斬精
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79841809
品番
HPT-M10
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。
切りくずを前方へ排出する通り穴用です。
切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途
鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
トラスコ品番
420-2430
材質
本体:高速度鋼
長さ(mm)
タップ:70
厚さ(mm)
加工材:10以下
ピッチ(mm)
1.5
ねじ径
タップ:M10
下穴ドリル径(mm)
8.5