六角ビット 100L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79843254 品番 THBM-20
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。

用途
機械組み立てに。
解体作業に。
機器メンテナンスに。
工場内作業に。
トラスコ品番524-2305 全長(mm)100 シルバー 対辺(mm)2 シャンク径(Φmm)6.35 硬さH級 マグネット先端マグネット付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
長さがちょうどいい
建設業・工事業

一般的には65mmかな?手持ちのビットセットがそれくらい。
残念ながら狭い場所の奥にあるボルトにはインパクト本体が干渉しビットが届かない。
そこで探すと100mmを発見、試すとちょうど良い長さだった。
先端マグネットはとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする