TRUSCO
TRUSCOの 厨房機器・設備・調理機械
TRUSCOの その他業務用厨房装置類
TRUSCOの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
歯ブラシ型ブラシ HACCP対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79843324
品番
TBB-165-R
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
使いやすい歯ブラシ型のブラシです。
細かい場所の清掃に便利です。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
521-7410
材質
本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル
厚さ(mm)
13
色
レッド
縦(mm)
165
横(mm)
11
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.2