L-160MQ-900【ワケあり】 Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD) 79843946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Iビーム型アルミレベル45°気泡管付

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び寸法・トラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
900
注文コード
79843946
品番
L-160MQ-900【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)アウトレット
¥4,798¥4,098

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。

仕様
【フレーム】
Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理
【気泡管】
チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
【マグネット】
1ヶ所つき
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び寸法(mm)
900
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
アルミマグネット付(箱型)水平器
材質
アルミ
寸法(mm)
900
質量(g)
680
精度
±2.0mm/m=±0.1146°以内
感度
0.66mm/m=0.0382°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02450585
2022-11-20
用途: バイクの整備

バイクのフロントフォークのねじれ修正のために購入しました
通常の使い方ではありませんが、H形の水平器がなかなか見つからず、こちらの商品にたどり着きました

1人が参考にしています
対象商品 : 02450567
2014-11-25
用途: 配管作業
建設業・工事業

他の品物に比べて使い易いです。磁石も強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする