3M(スリーエム)
3M エンハンスマット500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(mm)
900×1800
注文コード
79843971
品番
E5 BRO 900X1800 2【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極太繊維と極細繊維でコンビネーションされたマットです。
細かな土砂ばかりでなく、雨の日の水分も瞬時吸収します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
厚さ(mm)
8
色
茶
寸法(mm)
900×1800
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900