※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
ステンレスW貫抜
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:電解メッキ
注文コード
79844068
品番
S-560-060【ワケあり】
在庫数量:残り18点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
2,298
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
109
サイズ
中
トラスコ品番
811-0945
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:電解メッキ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
340