エスコ
0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
寸法(Φ×Lmm)
8×100
質量(g)
630
注文コード
79844251
品番
EA727AE-4【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,700
¥
14,980
バスケットに入れる
空調設備の温度管理に最適。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
測定範囲(℃)
0~100
1目盛(℃)
2
寸法(mm)
8
寸法(Φ×Lmm)
8×100
感温部(mm)
100
ケース外径(Φmm)
121
ダイアル直径(Φmm)
94
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状
アングル形
質量(g)
630
材質(ケース)
アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじ
R1/2”(真鍮)
使用場所
屋外用
温度表示方式
アナログ
防水性
IP65相当