RSD-10A 60Hz【ワケあり】 水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA 79844777

水陸両用ポンプ RSD型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は最大流量・消費電力など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大流量(L/min)
10
消費電力(W)
10
注文コード
79844777
品番
RSD-10A 60Hz【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

多彩な用途に使える水陸両用タイプ
底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。
分解/組立は工具不要のワンタッチ方式
メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。
水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A)
水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。
電気安全法認証の安全設計
低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
吸込みホース口×1、キスゴム×4、ストッパー×4、ブラシ×1
消費電力(W)
10
最大流量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電源(V)
100単相
ホース内径(Φmm)
吸込15×吐出15
注意
※吐出方向の変更はケーシングストッパーを外して行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする