シライ
ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
2
トラスコ品番
816-9969
注文コード
79844820
品番
N3E-100X2.0【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(m)
2
トラスコ品番
816-9969
質量(kg)
1.51
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
両端アイ形
材質
ナイロン
ベルト幅(mm)
100
規格
JIS B 8818 3等級
等級
JIS3等級
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト厚(mm)
8~9
アイの長さ(mm)
400