曜日別特売
N3E-100X1.0【ワケあり】 ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm シライ 79844829

ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本全長(m)1トラスコ品番816-9966注文コード79844829品番N3E-100X1.0【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)アウトレット
¥8,5986,898
商品状態※理由あり(未使用・未開封)全長(m)1トラスコ品番816-9966質量(kg)0.89特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別両端アイ形材質ナイロンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9アイの長さ(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07239478
2022-04-02
用途: 管の吊降し
株式会社東海テック建設業・工事業

折り返しの縫い目があるので、必要な長さ+1mから1.5m考慮するといいです。
縫い目の部分も比較的柔らかいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする