曜日別特売
CF25-W300-400【ワケあり】 平型ジャバラ CFシリーズ ナベル 79844908

CF25-W300-400【ワケあり】 平型ジャバラ CFシリーズ ナベル 79844908
CF25-W300-400【ワケあり】 平型ジャバラ CFシリーズ ナベル 79844908

平型ジャバラ CFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
全幅(mm)
300
高さH(mm)
25
呼び長さ(mm)
(最大)400
注文コード
79844908
品番
CF25-W300-400【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)
(エンドプレート)1.5
全幅(mm)
300
山数
17
寸法a(mm)
30
高さH(mm)
25
材質(シート)
上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
寸法b(mm)
120
呼び長さ(mm)
(最大)400
取付穴数N
3
適合範囲(mm)
50~400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする