曜日別特売
093A1P0150【ワケあり】 (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック 79845565

 

093A1P0150【ワケあり】 (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック 79845565
093A1P0150【ワケあり】 (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック 79845565
093A1P0150【ワケあり】 (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック 79845565

(A)セパレーター 5/16 KCP

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内容量など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
79845565
品番
093A1P0150【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980
用途
両面打放し用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
質量(g)
71
適合壁厚(mm)
150
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22581475
2023-11-28
用途: コンクリート型枠の固定
サービス業

取付が簡単で、コンクリートの漏れもなくて使いやすいです。ただ、ナットが別注なので、できれば、個数指定で一緒に購入できるといいですね。

対象商品 : 22581633
2021-01-10
用途: ロングセパ
農・林・水産業

ロングセパを探していましたが、なかなかホームセンターなどでは、無いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする