L-RSD/L16C2 RESIDE BAN-ZI 79847409

RESIDE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
チャコールグレー
容量(L)1.6
内容量1缶注文コード79847409品番L-RSD/L16C2
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。
これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。

トラスコ品番370-0082材質アクリル変性エポキシ樹脂チャコールグレー容量(L)1.6塗布面積(m2)12.57~16.0指触乾燥時間(分)約30危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする