BAN-ZI
RESIDE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
インディゴブルー
ホワイト
オフホワイト
チャコールグレー
インディゴブルー
容量(L)
1.6
0.7
1.6
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
79847418
品番
L-RSD/L16F1
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。
これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
トラスコ品番
370-1696
材質
アクリル変性エポキシ樹脂
色
インディゴブルー
容量(L)
1.6
塗布面積(m
2
)
12.57~16.0
指触乾燥時間(分)
約30
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約1.5
乾燥時間
約8時間
塗回数
1~2回