アラオ
アラオの その他測量用品
鉄筋マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79847497
品番
AR-3442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。
全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。
小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途
鉄筋サイズの色分けに。
トラスコ品番
489-7625
材質
塩化ビニール
全長(mm)
50
色
青
縦(mm)
75
横(mm)
20
外径(mm)
19
内径(mm)
15