森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79848547
品番
4D S-150
参考基準価格(税別)
¥1,434
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。
(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
線径が細く、小型設計に適します。
運動用には推奨しません。
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
566-0651
材質
1種A ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-15〜220
内径(mm)
149.5
線径(mm)
2