1A S-31.5 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848800 1A S-31.5 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848800 1A S-31.5 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848800 1A S-31.5 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848800 1A S-31.5 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848800 1A S-31.5 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848800

Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79848800 品番 1A S-31.5
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 トラスコ品番565-9117 材質1種A ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-30〜100 内径(mm)31 線径(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
パッキンとして

用途的には問題なく使用できました。
ただ1袋なので入数表記が欲しかったです。
4個必要なので4袋としたら1袋5個入りなので20個購入してしまった。

対象商品:
79848940
2024-11-03
用途:
除雪機のキャブレーター整備に
運輸・通信業

古いヤマハ除雪機のキャブレーター フロートチャンバーのパッキンに使用しました。

ガソリン漏れもきっちり止まりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする