1A S-95 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79849080 1A S-95 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79849080 1A S-95 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79849080 1A S-95 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79849080 1A S-95 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79849080 1A S-95 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79849080

Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79849080 品番 1A S-95
参考基準価格(税別)¥794 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 トラスコ品番565-9131 材質1種A ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-30〜100 内径(mm)94.5 線径(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79848940
2024-11-03
用途:
除雪機のキャブレーター整備に
運輸・通信業

古いヤマハ除雪機のキャブレーター フロートチャンバーのパッキンに使用しました。

ガソリン漏れもきっちり止まりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする