森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79849134
品番
1A S-120
参考基準価格(税別)
¥434
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
566-0622
材質
1種A ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-30〜100
内径(mm)
119.5
線径(mm)
2