※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1A V-34 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工 79849500 1A V-34 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工 79849500 1A V-34 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工 79849500 1A V-34 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工 79849500 1A V-34 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工 79849500

Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79849500 品番 1A V-34
参考基準価格(税別)¥158 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
JISB2401-1標準規格品です。

用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
真空フランジ用Oリング
トラスコ品番592-9611 材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1) 内径(mm)33.5 線径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする