ホイール用インパクトソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79852406 品番2002000034205
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,606 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ソケット差込角部分を特許取得の特殊形状にすることにより、アンビル先端にCリングを使用しているインパクトレンチに差し込みやすくなった、Q-fit (クイックフィット)シリーズです。
ホイールに傷を付けないよう、プラスチックカバーが付いています。
・ボルトナットを傷めにくい面接触タイプです。
・収納にも持ち運びにも便利な専用ケース付きです。

トラスコ品番253-6451 セット内容17、19、21mm、収納ケース 材質クロムモリブデン 全長(mm)86 差込角(mm)12.7 対辺6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする