曜日別特売
490-043 BR 消音マット ステップFW ミヅシマ工業 79855225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

消音マット ステップFW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
79855225
品番
490-043 BR
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

合成ゴムを主原料として
特殊加工を施す事で高い消音効果をもっているマットです。
ステップ用にL型形状です。

用途
階段等、歩行時の音が問題になる場所
トラスコ品番
802-0605
材質
合成ゴム
質量(kg)
2.2
色
ブラウン
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
273
間口(mm)
1150
短辺(mm)
273
長辺(mm)
1150
注意
※設置箇所に接着してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする