ミヅシマ工業
ネパックマット コーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
アイボリー
オレンジ
グリーン
グレー
ブラウン
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79855785
品番
421-0120
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
ネパックマット専用のコーナーフチです。
耐寒性、寸法安定性に優れた特殊ポリエチレンを使用した、水まわりや通路にお勧めするジョイントマットです。
クロスラインマットSとジョイント可能です。
用途
足洗い場・ロッカールーム・歩行路に。
トラスコ品番
175-3031
色
グリーン
材質
特殊ポリエチレン
厚さ(mm)
13
短辺(mm)
60
長辺(mm)
60
防炎性能試験番号
防炎試験登録番号(EO2100291)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません