ミヅシマ工業
ラバーストロングマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
厚さ(mm)
6
注文コード
79855819
品番
410-076
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします
用途
工場通路
スケート場
歩経路
トラスコ品番
133-1585
厚さ(mm)
6
寸法(幅W×厚さ)(mm)
1000×6
材質
天然ゴム
長さ(m)
10
短辺(mm)
1000
寸法(m)
長辺:10
注意
※ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません