ミヅシマ工業
ダイヤマットAH AH92 アイボリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79855846
品番
411-0242
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。
用途
マンション通路、学校、店舗の出入口、歩経路、プールサイド、シャワールームに。
トラスコ品番
175-4647
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
3
色
アイボリー
寸法
920mm×10m×3mm
短辺(mm)
920
寸法(m)
長辺:10
注意
※切り売りできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません