※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
筋入りゴム長マット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
133-3068
注文コード
79855889
品番
410-044 GN
参考基準価格(税別)
¥159,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ゴム製による消音効果、筋板形状でノンスリップ効果があります
用途
スロープ
通路用マット
トラスコ品番
133-3068
厚さ(mm)
3
長さ(m)
20
短辺(mm)
1200
寸法(m)
長辺:20
材質
天然ゴム
色
緑
寸法(幅W×厚さ)(mm)
1200×3
注意
※ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません