411-018 ”ダイヤマット” ミヅシマ工業 79855995

411-018 ”ダイヤマット” ミヅシマ工業 79855995
411-018 ”ダイヤマット” ミヅシマ工業 79855995

”ダイヤマット”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
79855995
品番
411-018
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

日本防災協会合格商品(No.E.O.820383)です
歩行を守るセイフティマットです。

用途
プールサイド
工場通路
店舗の出入り口
歩経路
トラスコ品番
133-1463
材質
塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3.5
色
ブラック
長さ(m)
10
短辺(mm)
1000
寸法(m)
長辺:10
注意
※切り売りできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする