411-0243 ダイヤマットAH AH92 ライトグリーン ミヅシマ工業 79856817

ダイヤマットAH AH92 ライトグリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79856817
品番
411-0243
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。

用途
マンション通路、学校、店舗の出入口、歩経路、プールサイド、シャワールームに。
トラスコ品番
175-6178
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
3
色
ライトグリーン
寸法
920mm×10m×3mm
短辺(mm)
920
寸法(m)
長辺:10
注意
※切り売りできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする