343973 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79856990 343973 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79856990 343973 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79856990 343973 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79856990 343973 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79856990 343973 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79856990

空転式トルクレンチ(プリセット型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 79856990 品番 343973
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。
トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。
左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。
差込角6.35mmのソケットと使用できます。
設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。
クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。
見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。
振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。

用途検査、締め付け用。 トラスコ品番606-9098 材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼 全長(mm)244 差込角(mm)6.35 頭部幅(mm)31.6 トルク調整範囲(N・m)2-12 最小目盛(N・m)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする