曜日別特売
4020340 ”エルバーマット” ミヅシマ工業 79857027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”エルバーマット”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
色ゴールドブラウン
寸法(mm)360×660
内容量1枚注文コード79857027品番4020340
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

シャープな葉先でゴミを取り除く事が可能です。
長期使用に耐える弾力性効果と耐重圧性に優れています。
玄関や通路等、多目的に使用が可能な樹脂製マットです。

トラスコ品番
802-1068
寸法(mm)
360×660
質量(kg)
1
色
ゴールドブラウン
短辺(mm)
360
仕様
泥抜き穴:なし
材質
エチレン酢酸ビニール
厚さ(mm)
16
タイプ
非透水タイプ
長辺(mm)
660
防炎性能試験番号
EO790548
注意
※受注生産品
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする