エコロジパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79860578 品番 16955
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

植物由来のバイオマス原料10%を配合しています。
バイオマスプラスチックは植物由来の原料から出来ており、配合することでCO2排出量を抑制することが出来ます。
カーボンニュートラル、地球温暖化防止、石油資源の節約に貢献できる環境にやさしい製品です。

用途食品保存用。 トラスコ品番422-7001 材質本体:PP、フタ:PE ホワイト 容量(L)0.6 間口(mm)113 呼称エコロジパック600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W67×D35×H26 外寸法・幅(mm)113 外寸法・高さ(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)163

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする