8475BLUE キングFエコロジ-ドッチ キングジム 79863089

8475BLUE キングFエコロジ-ドッチ キングジム 79863089
8475BLUE キングFエコロジ-ドッチ キングジム 79863089

キングFエコロジ-ドッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード79863089品番8475BLUE
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

とじ具と表紙が環境仕様の決定版です。
再生プラスチックを使用しています(再生プラスチック40%以上使用)。
表紙やとじ具部材の再使用が可能です。
表紙ととじ具を簡単に取り外すことができる構造になっており、廃棄するときに素材ごとにゴミを分別できます。
耐久性のある表紙や背見出し紙の交換などにより長期使用が可能となります。
穴間隔80mm
差し替え全面背見出しスクエアパターン付きです。

トラスコ品番130-3906材質再生PP(表紙)サイズA4タテ型高さ(mm)243タイプA4タテ型エコマーク認定認定背幅(mm)71縦(mm)307横(mm)24371とじ厚(mm)50収納枚数(枚)500エコマーク認定番号17 112 079
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする