※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング ラチェットバックル式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79864446
品番
BLR040ET010ET050
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途
荷締め作業。
仕様
【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10
トラスコ品番
421-9892
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
色
青緑
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
固定側:1、巻取側:5
破断荷重(kN)
40
ベルト厚(mm)
3.5