DELMAN(デルマン)
DELMAN(デルマン)の 水廻り部材
DELMAN(デルマン)の 水栓
DELMAN(デルマン)の 単水栓
自動水栓 混合栓 AC100V式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79864604
品番
V-11WKX
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
自動水栓デルマンのロングセラー製品です。
流線形の最新デザインです。
一般家庭にも設置できる台付き(縦型)自動水栓です。
用途
AC電源の取れる洗面に。
付属品
サーモ:品番X付(混合栓タイプ)のみ
トラスコ品番
369-0216
高さ(mm)
137
タイプ
混合栓
奥行(mm)
140
取付ピッチ(mm)
G1/2
グリーン購入法
適合
取付穴径(mm)
25〜35