アストロプロダクツ
アストロプロダクツの 整備補助用品
アストロプロダクツの クリーパー(寝板)
エアフィンガーサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79864900
品番
2004000009658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,230
大きいパッドのサンダーでは作業しにくい、局所の研磨が可能なエア式のサンダーです。
指先ほどのパッドを細かく振動(前後)させることで、回転運動では研磨しにくい面や隅を研磨できます。
付属品
パッド×1、ヘックスレンチ3mm×1、R1/4エアプラグ×1
トラスコ品番
253-7946
全長(mm)
155(パッド/エアプラグ含まず)
質量(g)
560(パッド/エアプラグ含まず)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
空気消費量(L/min)
141.56
使用空気圧力(MPa)
0.62
パッドサイズ(mm)
50×23
ねじサイズ
Rc1/4