デジラチェ モンキヘッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)40〜200 注文コード79865968 品番GEW200-W36
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥86,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はトルク調整範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。
目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。
合否判定設定が5件設定可能です。
バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。
黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。
繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。
デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。

用途
産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。
締結トルクの測定。
トラスコ品番638-2820 全長(mm)581 電源(V)3.7(18650型リチウムイオン充電池) 二面幅(mm)10〜36 トルク調整範囲(N・m)40〜200 最小目盛(N・m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。
※防水仕様ではありません。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする