ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
ソフトワーク 平
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79866948
品番
HI30071
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。
目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。
用途
アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。
トラスコ品番
147-8663
形状
平
全長(mm)
370
タイプ
荒目
刃長(mm)
250
刃幅(mm)
30
刃厚(mm)
7.5