LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤用
ウルトラタックパック 380
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79868129
品番
380-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。
冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途
自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
トラスコ品番
582-5144
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55〜100
容量(g)
28
主成分
シアノアクリレート系
粘度(mPa・s)
70〜110
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00001L
固着時間(秒)
(23℃)60〜120
危険物の性状
非水溶性