ST-32TN(BK) スツール 弘益 79868805

スツール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色座面:ブラック、脚フレーム:グレー
内容量1個注文コード79868805品番ST-32TN(BK)
在庫数量:残り3点です。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

強度と耐久性を重視したパイプ肉厚t1.2mmのスツールです。

長さ(mm)
座面:320
色
座面:ブラック、脚フレーム:グレー
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
460
塗装
粉体塗装
座奥行(mm)
320
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
385×385×460

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする