YAMAZEN(山善)
作業椅子 ワーキングチェア キャスター付
座ったまま移動できるワーキングチェア。低所作業に最適。
用途
整備・点検・組立作業などに。作業 低所 点検 整備 工場 ライン作業 いす イス 腰掛け キャスター 小さい椅子
材質
座部:合板、フレーム:金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
2.5
色
ブラック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
座面高(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05721882
JWS-21C(BK)
座部厚
32×32×25.5
25.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
05721891
JWS-01C(BK)
ノーマル
32×32×25
25
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください