ST-32TN(BL) スツール 弘益 79868821

スツール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード79868821品番ST-32TN(BL)
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

強度と耐久性を重視したパイプ肉厚t1.2mmのスツールです。

長さ(mm)
320
色
ブルー
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
460
奥行(mm)
320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする